6232450 30 11/32AF - LLAVE DE VASO 3/8p 11/32p

Vaso hexagonal UD-Profiel 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:30 11/32AF
Rubix:798173667000
fabricante:6232450
EAN:4010886623244
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro8.731 mm
Longitud28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6232450 30 11/32AF - LLAVE DE VASO 3/8p 11/32p



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" hexagonal 11/32" accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro8.731 mm
Longitud28 mm
Acabadocromado
Peso25 g
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días