Referencias
SMC:AS3301FS1-03-10
Rubix:799245203000
fabricante:AS3301FS1-03-10

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor de conexión rápida |
|---|---|
| Tipo | as3301fs1-03-10 |
Documentos
Detalles de producto : AS3301FS1-03-10
El uso de reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y 1/8 hasta 1/2 OD (pulgada), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y tipo meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de operación: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor de conexión rápida |
|---|---|
| Tipo | as3301fs1-03-10 |
| Material | latón (niquelado químicamente) |
| Flujo | 63000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,85 € Sin IVA
/ unidad
26,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días