AS2201FG-01-08
Regulador de caudal en acero inoxidable curvado/universal Serie AS-FG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS2201FG-01-08
Rubix:798650367000
fabricante:AS2201FG-01-08
EAN:3618035542432

Documentos
Detalles de producto : AS2201FG-01-08
Compatible con aplicaciones que no admiten cobre, la serie -FG también puede emplearse en entornos donde el enjuague con grandes cantidades de agua podría dañar los controladores de caudal estándar, como en aplicaciones de envasado o en la industria alimentaria. Esta serie ha sido diseñada para ofrecer un control máximo aumentando el número de vueltas del tornillo de ajuste hasta 10. El cuerpo y el regulador están en resina blanca de alta resistencia a los impactos para un aspecto limpio. Esta serie incluye también los racores instantáneos de SMC que están disponibles para diámetros externos de tubo de 4 a 12 mm.
Limitador de caudal serie as
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
| Material | pbt (cuerpo a, mando); nbr (junta en u, junta, junta tórica); pom, acero inoxidable (casete); nbr/sus304 (junta); sus303 (cuerpo b, aguja, guía de aguja, anillo de asiento, tuerca de bloqueo) |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 € Sin IVA
/ unidad
24,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días