Referencias
SMC:AS1002F-04
Rubix:798157395000
fabricante:AS1002F-04
EAN:3618035550284

Documentos
Detalles de producto : AS1002F-04
El uso de controladores de velocidad SMC con accesorios integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controladores de velocidad permiten girar el cuerpo para facilitar la instalación. Estos controles de caudal, disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 pulgadas (NPT) y R(PT) métricos y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de D.E. (sistema métrico) y 1/8 a 1/2 de D.E. (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y medición de entrada y salida, están diseñados para adaptarse a la mayoría de aplicaciones.
AS*2F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, En línea, Compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racores insertables (one-touch / push-in) |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad en línea (regulador de caudal) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h