ASR430F-02-10S 00117988
ASR*30/ASQ*30, válvula de ahorro de aire (válvula PFC/QFC), métrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ASR430F-02-10S
Rubix:751616314043
EAN:3618035526975
Documentos
Detalles de producto : ASR430F-02-10S 00117988
ASR/ASQ (válvula PFC/QFC) puede reducir el consumo de aire en un 25 %. La válvula de control PFC tiene una función de ajuste de presión y de control de velocidad. La válvula de control QFC ofrece una función de escape de alta velocidad y de control de la velocidad del cilindro. La serie ASR/ASQ con racor de inserción rápida (válvula de presión/caudal) puede reducir el consumo de aire en un 40 %. La válvula de presión tiene un regulador con válvula antirretorno, además de un controlador de velocidad. La válvula de caudal ofrece una válvula de alimentación y escape rápidos, además de un controlador de velocidad.
ASR*30/ASQ*30, Válvula de ahorro de aire (Válvula PFC/QFC), Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
|---|---|
| Tipo | válvula |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,16 € Sin IVA
/ unidad
36,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días