7060 10 17 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. Ø 10MM G3/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:7060 10 17
Rubix:798034149000
fabricante:7060 10 17
EAN:0820099320526
7060 - COMPACT FLOW REGULATORS, EXHAUST, BSPP

Resumen técnico

Tipo de racorrosca externa bspp (g 3/8)
Tipo7060 10 17 reguladores de caudal compactos,escape,bsp cil. ø 10mm g3/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7060 10 17 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. Ø 10MM G3/8


Banjo con tornillo externo, conexión push-in. -Ajuste fiable, preciso y progresivo,-tuerca de bloqueo que garantiza la estabilidad del ajuste,-para uso en todas las instalaciones neumáticas debido a su alto rendimiento y su pequeño tamaño.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 10 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 45,5
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,054

Cualidades

• Productividad mejorada
• Caudal máximo superior en comparación con los reguladores estándar
• Caudal máximo con caída de presión mínima (Modelo 7060)
• Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
• Probado al 100 % para fugas durante la producción
• Codificación de la fecha para asegurar la calidad y la trazabilidad
• Reducción del consumo de aire comprimido y de energía • Precisión y rendimiento
• Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la apertura completa
• Velocidad del vástago del cilindro constante
• Estabilidad del caudal a largo plazo
• Reducción de peso (versión polímero)
• Resistencia mecánica y a la corrosión en la versión de latón niquelado. • Ergonomía y amplia gama
• Tornillo de ajuste externo : fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
• Tornillo de ajuste empotrado : más compacto y protege el mecanismo de ajuste
• Unidireccional : salida o entrada
• Bidireccional : regulación del caudal de aire en ambos sentidos
• Posicionamiento 360°
• Versión NPT bajo pedido

Aplicaciones


• Automatización de planta
• Plantas de ensamblaje de vehículos
• Industria agroalimentaria
• Semiconductores
• Confección
• Máquinas de embalaje
• Ferroviario
• Control de cilindros neumáticos
• Control del caudal de aire comprimido a baja presión

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Peso con embalaje300 g
Tipo de racorrosca externa bspp (g 3/8)
Tipo7060 10 17 reguladores de caudal compactos,escape,bsp cil. ø 10mm g3/8
Materialtechnical polymer (body); nickel-plated brass (screw/lower part); seals nbr
Presión de servicio máx.10 bar
Serie7060
60 mm
90 mm
26,41 € Sin IVA
/ unidad
31,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días