AS3201FG-03-12SA

Codo - AS*2*1FG-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201FG-03-12SA
Rubix:799243513000
fabricante:AS3201FG-03-12SA
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorcodo
Tipoas3201fg-03-12sa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3201FG-03-12SA


El uso de reguladores de caudal SMC con racores 'one-touch' integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opción de estilo codo y universal (mayor flexibilidad) y meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Acero inoxidable 303. Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorcodo
Tipoas3201fg-03-12sa
Materialacero inoxidable 303
Flujo102600 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fg
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto3/8
29,76 Sin IVA
/ unidad
36,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días