Referencias
SMC:AS2002FS-04
Rubix:798690797000
fabricante:01489143
EAN:3618035545969
Documentos
Detalles de producto : AS2002FS-04
Los reguladores de velocidad compactos de la serie AS*002F de SMC, de tipo en línea, con racores integrados de un solo toque, minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño más compacto de la máquina. Estos reguladores de velocidad pueden montarse en 4 variantes (montaje directo, montaje en soporte en L, montaje en carril DIN y montaje en soporte).
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 200 (1/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 200 (1/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)
Cualidades
•Racores en línea, compactos, one-touch
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | rc |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días