AS1301FG-M5-06A

Universal - AS*3*1FG-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1301FG-M5-06A
Rubix:799247016000
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor de conexión rápida (one-touch)
Tipoas1301fg-m5-06a
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1301FG-M5-06A


El uso de reguladores de caudal SMC con racores integrados de conexión rápida (one-touch) minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métricos R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada) y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y con medición de entrada y de salida, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable de la tubería: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor de conexión rápida (one-touch)
Tipoas1301fg-m5-06a
Materialacero inoxidable 303 (sus303)
Flujo6000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fg (as*1fg-a stainless steel speed controller series)
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/4
16,23 € Sin IVA
/ unidad
19,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días