Referencias
SMC:DEF08-03
Rubix:751606051043
EAN:3618036130294

Resumen técnico
| Material | cuerpo y tuerca de latón (c36004bd, c3771be, c3604bd) y férula (c2700t); tubos compatibles: tubo de nylon / tubo de nylon blando / tubo de cobre blando (c1220t-0) |
|---|---|
| Conexión 1 | rc(pt) 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : DEF08-03
Las conexiones autoalineantes serie H, DL, L, LL cuentan con diez estilos y cinco diámetros exteriores (O.D.) de tubo, ofreciendo una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. La férula con reborde abocardado evita la pérdida accidental de la férula al insertar el tubo en el cuerpo del racor. La férula con reborde endurecido evita la rotura de la férula al apretar la tuerca. El I.D. abocardado proporciona baja resistencia al flujo en el interior del racor. El mecanismo de sujeción del tubo ofrece una sensación firme al insertar el tubo y evita que el tubo se deslice al enroscarlo.
DE, Racores de anillo - Pasamuro tubo-tubo,Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo y tuerca de latón (c36004bd, c3771be, c3604bd) y férula (c2700t); tubos compatibles: tubo de nylon / tubo de nylon blando / tubo de cobre blando (c1220t-0) |
|---|---|
| Conexión 1 | rc(pt) 3/8 |
| Perfil | conector pasamuros def (racores autoalineantes serie h/dl/l/ll) |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | conector pasamuros (serie def) |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días