QSLV-3/8-8-I

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-3/8-8-I
Rubix:798201139000
fabricante:153101
EAN:4052568031947
QSLV-3/8-8-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-3/8-8-I


Racor en L de inserción QSLV-3/8-8-I orientable 360°, rosca externa con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x90x30 mm
Peso neto37 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
8,45 € Sin IVA
/ unidad
10,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días