QSLV-G1/8-6-I

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/8-6-I
Rubix:798197880000
fabricante:186148
EAN:4052568039523
QSLV-G1/8-6-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/8-6-I


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/8-6-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x70x30 mm
Peso neto14,77 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
5,88 € Sin IVA
/ unidad
7,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días