QSTL-1/8-8

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTL-1/8-8
Rubix:798201145000
fabricante:153120
EAN:4052568032135
QSTL-1/8-8 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTL-1/8-8


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto22,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 Sin IVA
/ unidad
8,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días