Referencias
Festo:QSM-4-3
Rubix:756102083113
fabricante:153326
EAN:4052568033897

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSM-4-3
Racor rápido QSM-4-3 Reducción. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x30x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,2 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 3 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,41 € Sin IVA
/ unidad
4,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días