QSLV6-1/4-10

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV6-1/4-10
Rubix:798202288000
fabricante:153247
EAN:4052568070502
QSLV6-1/4-10 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV6-1/4-10


Distribuidor múltiple QSLV6-1/4-10 de 6 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,2 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto125 g
Materialpbt (carcasa); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
26,59 € Sin IVA
/ unidad
32,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días