KGL10-03 00051355

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGL10-03
Rubix:752103201043
fabricante:KGL10-03
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable sus303 (elementos metálicos) / pbt
Conexión 1tube outer diameter 10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGL10-03 00051355


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Materialacero inoxidable sus303 (elementos metálicos) / pbt
Conexión 1tube outer diameter 10 mm
Perfilperfil de estanqueidad especial de conexión instantánea (mandril/collet)
Conexión 2r3/8 thread (male)
Temperatura máx.60 °C
Tipocodo de unión (ángulo recto, racor macho de conexión instantánea roscada)
Diámetro de tubo10 mm
13,96 € Sin IVA
/ unidad
16,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días