Referencias
Festo:SCK-PK-6
Rubix:798004805000
fabricante:9422
EAN:4052568020712

Resumen técnico
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, conector); acero galvanizado (tuerca) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SCK-PK-6
Conector rápido pasamuros SCK-PK-6 Versión metálica. Diámetro nominal=5,3 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* M12x1, * PK-6 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Información sobre materiales, carcasa=Aluminio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,4 g |
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, conector); acero galvanizado (tuerca) |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | sck |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días