QSLV-1/2-12-I

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSLV-1/2-12-I
Rubix:798201143000
fabricante:153105
EAN:4052568031985
QSLV-1/2-12-I Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSLV-1/2-12-I


Racor en L push-in QSLV-1/2-12-I orientable 360°, rosca externa con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,4 mm, Tipo de junta en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto87 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 Sin IVA
/ unidad
12,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días