Referencias
SMC:KGH10-04S
Rubix:751610357043

Documentos
Detalles de producto : KGH10-04S 00097027
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGH, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Material | rvs |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | sealant s |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | one-touch male connector (kgh) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días