Referencias

SMC:JT20
Rubix:798984336000
fabricante:JT20
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho sintético
Conexión 1m8x1,25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JT20


Compacto y ligero.Diámetros de orificio de cilindro aplicables (mm): ø 20 ~ ø 40.Ángulo de rotación ± 2°.Excentricidad admisible hasta 0.75 mm.Fuerza axial admisible hasta 880 N.

Cualidades

Compacto y ligero.Diámetros de orificio de cilindro aplicables (mm): ø 20 ~ ø 40.Ángulo de rotación ± 2°.Excentricidad admisible hasta 0.75 mm.Fuerza axial admisible hasta 880 N.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho sintético
Conexión 1m8x1,25
Perfiljt
Temperatura máx.70 °C
21,39 € Sin IVA
/ unidad
25,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días