Referencias
SMC:ASD430FG-02-08S
Rubix:751616304043
fabricante:00117949

Documentos
Detalles de producto : ASD430FG-02-08S 00117949
La serie ASD combina un controlador de velocidad dual meter-in y meter-out en un único cuerpo. La serie está disponible con puertos PT o NPT y los racores one-touch son estándar. También están disponibles versiones a prueba de manipulación y ajustables con ranura para destornillador de cabeza plana para ofrecer una protección adicional contra la operación inadvertida.
Cualidades
Acero inoxidable 303. Permite control de flujo bidireccional. Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 3/8". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 303;pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | asd-fg |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,93 € Sin IVA
/ unidad
49,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días