QST-V0-G3/8-8

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-G3/8-8
Rubix:798201431000
fabricante:186342
EAN:4052568041281
QST-V0-G3/8-8 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote atornillado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-G3/8-8


Racor en T de inserción QST-V0-G3/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Size=Estándar, Nominal size=7,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Anillo de sellado, Design structure=Estructura de diseño=Principio de inserción/retirada, Operating pressure complete temperature range=Presión de servicio para todo el rango de temperaturas=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto43,89 g
Materiallatón (pivote atornillado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
13,50 Sin IVA
/ unidad
16,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días