RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 8 NP

UNIÓN TE IGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853182
Rubix:798944374000
EAN:3660338093517
UNION TEE Exterior tube diameter mm 8

Resumen técnico

Conexión 18
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 8 NP


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en T unión enchufable tubo 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialcuerpo de polímero h
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidocompressed air and fluids compatible with sealing materials
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h