RACOR UNION IGUAL ACODADO D.10 INOX
RACOR A PRESIÓN DE CODO DE UNIÓN DE ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:842910
Mecaline:884298
Rubix:798939916000
EAN:3660338377266

Documentos
Detalles de producto : RACOR UNION IGUAL ACODADO D.10 INOX
Material: Acero inoxidable AISI 316L. Presión: -0,99 bares...20 bares. Temperatura: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también se puede utilizar en ambientes salinos y en máquinas que necesitan lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Racor RACCORD EQ. EGALE D. 10 INOX
Aplicaciones
- Automatización con lavado
- Industria agroalimentaria
- Productos químicos, Petroquímica, Farmacéutica
- Médico
- Vacío
- Industria agroalimentaria
- Productos químicos, Petroquímica, Farmacéutica
- Médico
- Vacío
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 24.5 mm |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Presión de servicio | 20 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum, compatible fluids |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,16 € Sin IVA
/ unidad
75,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días