Referencias
SMC:KQ2U06-00A
Rubix:798398824000
fabricante:KQ2U06-00A
EAN:3618036046786

Resumen técnico
| Conexión 1 | 6 mm |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604, acero inoxidable 303 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
Documentos
Detalles de producto : KQ2U06-00A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Tubo del mismo diámetro.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604, acero inoxidable 303 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Longitud | 10.6 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Conexión 2 | 10,4 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,90 € Sin IVA
/ unidad
3,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días