Referencias
SMC:KQ2H01-07A
Rubix:798266813000
fabricante:KQ2H01-07A
EAN:3618036065848

Documentos
Detalles de producto : KQ2H01-07A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Reducción tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 in |
| Material | c3604, pbt, pp |
| Longitud | 27.6 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | 11,1 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de líquido | aire;agua |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 11.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,39 € Sin IVA
/ unidad
5,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días