RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 4MM

Racor recto igual y desigual

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883901
Rubix:798939963000
EAN:3660338373022
brand logo
Resumen técnico
Conexión 14
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 4MM


Racores rectos iguales y desiguales
Para unir 2 tubos de diámetros iguales o distintos
Racor recto unión enchufable 4mm

Información técnica


Atributos
Conexión 14
Materiallatón niquelado
Longitud29 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoair, vacuum, compatible fluids
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 Sin IVA
/ unidad
4,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h