MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/60B


Manómetro carcasa inox - glicerina

Referencias
mecaline:867649
rubix:798947813000
ean:3660338216022
867641
Resumen técnico
Rango de presión0-60 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/60B


Manómetros con carcasa inoxidable y muelle tubular de latón
Racor 1/4"
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico
Manómetro INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL 1/4-0/60B

Información técnica


Atributos
Rango de presión0-60 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
MaterialStainless steel
Diámetro exterior63 mm
EjecuciónLower
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,39 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h