KQ2R03-07A

KQ2R, Reductor enchufable de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2R03-07A
Rubix:798266806000
fabricante:KQ2R03-07A
EAN:3618036052756
brand logo

Resumen técnico

Conexión 11/4 in
Materialc3604, pbt, pp
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2R03-07A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2R, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión reducción clavija-tubo

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Conexión 11/4 in
Materialc3604, pbt, pp
Longitud31.8 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 28,2 mm
Temperatura máx.60 °C
Tipo de líquidoaire;agua
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8.2 mm
4,80 € Sin IVA
/ unidad
5,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días