TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 8

Tapón para racor instantáneo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853206
Rubix:798941987000
EAN:3660338093715
PLUG Exterior tube diameter mm 8

Resumen técnico

Conexión 18
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Tapón plástico para racor instantaneo 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialcuerpo de polímero h
Longitud37 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidocompressed air and compatible fluids
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
1,20 € Sin IVA
/ unidad
1,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días