RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 10MM

Racor recto igual y desigual

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883906
Rubix:798939958000
EAN:3660338373077
brand logo
Resumen técnico
Conexión 110
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL UNION DOBLE 10MM


Racores rectos iguales y desiguales
Para unir 2 tubos de diámetros iguales o distintos
Racor recto unión enchufable 10mm

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materiallatón niquelado
Longitud39 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,92 Sin IVA
/ unidad
7,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días