Referencias
Festo:QSL-4H
Rubix:798197325000
fabricante:153056
EAN:4052568031510

Documentos
Detalles de producto : QSL-4H
Racor rápido en L QSL-4H con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x60x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,7 g |
| Material | tereftalato de polibutileno |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,17 € Sin IVA
/ unidad
3,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días