QSLV-M5-6

Racor rápido roscado en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-M5-6
Rubix:756100230113
fabricante:190666
EAN:4052568042981
QSLV-M5-6 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / latón niquelado / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-M5-6


Racor rápido roscado en L QSLV-M5-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=1,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x5x20 mm
Peso neto8,4 g
Materialpbt / latón niquelado / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilqslv
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días