Referencias
Festo:QSML-M7-4
Rubix:798201437000
fabricante:186352
EAN:4052568041373

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 |
Documentos
Detalles de producto : QSML-M7-4
Racor rápido roscado en L QSML-M7-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x40x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,82 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m7 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días