QS-12-20

Conector a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-12-20
Rubix:798197150000
fabricante:130690
EAN:4052568024116
QS-12-20 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-12-20


Conector a presión QS-12-20 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)107x76x94 mm
Peso neto24,4 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días