KQ2L06-99A-X35

Codo enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L06-99A-X35
Rubix:799158120000
EAN:3618036058215
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303 (cuerpo, espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía, junta);pbt (cuerpo);nbr (junta, junta tórica, junta);pom (botón de liberación);pp (cuerpo)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-99A-X35


Los racores KQ2 de un solo toque, métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El uso de una junta de perfil especial permite utilizar el KQ2 para una amplia gama de presiones, desde un bajo vacío hasta una presión de 1MPa. El collarín de desconexión KQ2 libera tanto el mandril como la pinza para proporcionar una fuerza de desconexión baja que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

-Acepta tubos de FEP, PFA, nylon, nylon blando y poliuretano
Fluido: aire, agua
Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialacero inoxidable 303 (cuerpo, espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía, junta);pbt (cuerpo);nbr (junta, junta tórica, junta);pom (botón de liberación);pp (cuerpo)
Conexión 18
Conexión 210.4
Diámetro de tubo6 mm
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días