Referencias
IMI Norgren:10A710618
Rubix:798755754000


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | steckrohr (außendurchmesser) 6 mm |
Detalles de producto : 10A710618
Conexión en T giratoria 6 - G1/8 Pneufit
Unión giratoria en T 6 - G1/8 Pneufit
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | steckrohr (außendurchmesser) 6 mm |
| Perfil | conjunto banjo en t (no regulador, rosca paralela) |
| Conexión 2 | g1/8 (bspp-gewinde, parallel) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo | unión giratoria en t |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,96 € Sin IVA
/ unidad
14,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días