Referencias

INA:RME60-XL-N
Rubix:621200201022
fabricante:0096432220000
EAN:4064327887191
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura195 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RME60-XL-N


Soportes RME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Anchura195 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Materialhierro fundido
Altura77.9 mm
Longitud195 mm
Serierme..-xl-n
Anchura de rodamiento total77.9 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Diámetro exterior84 mm
250,85 € Sin IVA
/ unidad
303,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días