Referencias
PTN:UCFL211
Rubix:799033366000
fabricante:893618
EAN:3660338460760





Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 224 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL 211
Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 224 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 58.4 mm |
| Longitud | 224 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anchura de rodamiento total | 55.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Peso | 3.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,27 € Sin IVA
/ unidad
131,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días