Referencias

PTN:UFL001
Rubix:799033359000
fabricante:893625
EAN:3660338460838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Anchura63 mm
Distancia de fijación entre ejes48 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UFL 001


Unidades con alojamiento de brida de aleación de zinc. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas - Aleación de zinc

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones

Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Anchura63 mm
Distancia de fijación entre ejes48 mm
Materialaleación de zinc
Altura63 mm
Longitud16 mm
Serieufl000
Anchura de rodamiento total14.5 mm
Diámetro de agarres de fijación7 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior38 mm
Peso0.08 kg
15,01 Sin IVA
/ unidad
18,16 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h