FYK 35 TR

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FYK 35 TR
Rubix:798081902000
fabricante:6453
EAN:7316570250619
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura35 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYK 35 TR


Estas carcasas cuadradas con brida para rodamientos insertables están fabricadas en material compuesto y son resistentes a productos químicos, ligeras y robustas. Estas carcasas han sido desarrolladas para configuraciones de rodamientos que deben operar de forma fiable en entornos difíciles durante períodos prolongados sin mantenimiento.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46,4x118x70 mm
Peso neto680 g
Diámetro interior35 mm
Anchura35 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialacero para rodamientos
Altura35 mm
Longitud118 mm
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior118 mm
78,38 € Sin IVA
/ unidad
94,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días