F2BC 20M-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F2BC 20M-TPSS
Rubix:798689052000
EAN:7316577846631
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F2BC 20M-TPSS


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a los productos químicos
- Pre-lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Ligero
- Resistente

Aplicaciones

Para aplicaciones alimentarias y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialacero inoxidable
Altura119 mm
Longitud62 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10800 N
Diámetro exterior47 mm
157,89 Sin IVA
/ unidad
191,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días