Referencias
NSK:UCFC216D1
Rubix:621600200002
fabricante:UCFC216D1 N
EAN:00029176574276


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 141.4 mm |
Detalles de producto : UCFC216D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 141.4 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; inserto de acero para rodamientos |
| Altura | 83.3 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 82.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72500 N |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Peso | 9.1 kg |
| Forma de montaje | brida redonda de 4 pernos (pilotada) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,89 € Sin IVA
/ unidad
425,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días