UCF207

Rodamientos de Bolas - Soporte tipo brida 4 agujeros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:UCF 207
Rubix:798422743000
EAN:0087796073609
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura117 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCF207


Las unidades con bridas de cuatro pernos UCF se sugieren para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales. Cada unidad viene ensamblada y lista para montarse, utilizando pernos a través de la brida. Estas unidades utilizan rodamientos de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje. Cojinete prelubricado y listo para instalación inmediata.

Cualidades

● Cada unidad se entrega ensamblada y lista para el montaje, utilizando pernos a través de la brida.
● Estas unidades utilizan rodamientos de bolas con anillo interior ancho y diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan el desalineamiento del eje.
● Timken UCF series Mounted Bearings cuentan con el inserto de rodamiento Timken set screw locking (UC).
● Rodamiento prelubricado y listo para su instalación inmediata.
● Se suministra un racor de engrase para la relubricación.
● El diseño de sello bonded es adecuado para aplicaciones en entornos húmedos o sucios.
● Las dimensiones de separación de los orificios de los pernos y la ubicación del eje central son intercambiables con las unidades competitivas.
● Carcasa diseñada para facilitar el reemplazo del rodamiento.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura117 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialhierro fundido
Altura42.9 mm
Longitud117 mm
Serieucf
Anchura de rodamiento total117 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
68,44 Sin IVA
/ unidad
82,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días