FYJ 45 KF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FYJ 45 KF
Rubix:798136581000
fabricante:98151
EAN:7316570714715
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura38 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYJ 45 KF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Constan de un rodamiento de inserción, están fijadas al eje con un manguito de fijación, que permite a los rodamientos funcionar a velocidades mayores y operar mejor en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial. El manguito de fijación no está incluido en la unidad y debe pedirse por separado.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x137x90 mm
Peso neto2050,5 g
Diámetro interior40 mm
Anchura38 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Materialacero para rodamientos
Altura45 mm
Longitud137 mm
Anchura de rodamiento total34.9 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Diámetro exterior137 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,75 Sin IVA
/ unidad
106,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días