SUCFL206FG1

Unidad de rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:SUCFL206FG1
Rubix:799225987000
EAN:3413522001986
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SUCFL206FG1


Cualidades

-Unidad de rodamiento autoalineable alojamiento de brida de acero inoxidable con 2 agujeros, rodamiento de inserción de acero inoxidable con lubricación sólida para alimentos LUBSOLID, tornillos de fijación de casquillo
Las tapas protectoras deben pedirse por separado. Todos los rodamientos están ranurados para alojar las tapas de protección
El agujero roscado del engrasador está tapado por un tornillo de acero inoxidable (no representado en el dibujo)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Materialacero inoxidable
Altura31 mm
Longitud80 mm
Seriesentinel
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro de agarres de fijación13.5 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior62 mm
Peso0.89 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,74 Sin IVA
/ unidad
413,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días