SLFE20A

Soporte puente de base corta Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SLFE20A
Rubix:620400812011
fabricante:SLFE20A R
EAN:00747023030514
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Materialpressed steel
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLFE20A


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Unidades tipo deflector de acero prensado Self-Lube®, inserto con fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Materialpressed steel
Serieslfe
Anchura de rodamiento total25.8 mm
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios3
Diámetro exterior90.5 mm
Peso0.3 kg
23,42 Sin IVA
/ unidad
28,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días