Referencias
SKF:FYJ 50 TF
Rubix:798014238000
fabricante:89605
EAN:7316571006765


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYJ 50 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas
- Soportar cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,6x143x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2531,5 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 54.6 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Serie | fyj |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 62.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,80 € Sin IVA
/ unidad
119,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días