Referencias
INA:PMEY30-XL-N
Rubix:620600204022
fabricante:0009527020000
EAN:4012802823608


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
Detalles de producto : PMEY30-XL-N
Soportes PMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Altura | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 20.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Diámetro exterior | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,77 € Sin IVA
/ unidad
90,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días