Referencias
INA:RMEY65-214-XL-I
Rubix:798004367000
fabricante:0009503940000
EAN:4012802824131


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 74.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 177 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEY65-214-XL-I
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 74.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 177 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 215 mm |
| Serie | rmey..-214-xl |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 215 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,33 € Sin IVA
/ unidad
451,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días